Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ244-N2-MPA

  • ERIKS:11668633
  • Fabrikant:4012801593748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.641,48/ stukexcl. btw

€ 8.036,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
65 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
630 kN
Statisch draaggetal
1.12 kN
Referentietoerental
1370 tr/min
Grenstoerental
2850 tr/min
Met afdichting
Nee