€ 4.983,69/ stukexcl. btw
€ 6.030,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 58 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 510 kN |
Statisch draaggetal | 850 kN |
Referentietoerental | 1610 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Met afdichting | Nee |