€ 4.236,37/ stukexcl. btw
€ 5.126,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 55 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 460 kN |
Statisch draaggetal | 740 kN |
Met afdichting | Nee |