€ 3.183,58/ stukexcl. btw
€ 3.852,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 52 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 435 kN |
Statisch draaggetal | 680 kN |
Met afdichting | Nee |
€ 2.401,97/ stukexcl. btw
€ 2.906,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026