Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ236-N2-MPA

  • ERIKS:11668631
  • Fabrikant:4012801013826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.183,58/ stukexcl. btw

€ 3.852,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
52 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
435 kN
Statisch draaggetal
680 kN
Gewicht
19.6 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 236 N2MA

  • Eriks:23769251
  • Manufacturer:QJ 236 N2MA

€ 2.828,99/ stukexcl. btw

€ 3.423,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026