Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ234-N2-MPA-C3

  • ERIKS:13560868
  • Fabrikant:4012801593670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.881,09/ stukexcl. btw

€ 3.486,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
52 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
420 kN
Statisch draaggetal
630 kN
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 234 N2MA/C3

  • Eriks:24004174
  • Manufacturer:QJ 234 N2MA/C3

€ 2.015,04/ stukexcl. btw

€ 2.438,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026