€ 2.881,09/ stukexcl. btw
€ 3.486,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 52 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 420 kN |
Statisch draaggetal | 630 kN |
Gewicht | 19 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 2.624,28/ stukexcl. btw
€ 3.175,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026