Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ232-N2-MPA

  • ERIKS:11668630
  • Fabrikant:4012801593663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.270,17/ stukexcl. btw

€ 2.746,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
370 kN
Statisch draaggetal
530 kN
Referentietoerental
2.2 tr/min
Grenstoerental
4.05 tr/min
Gewicht
15.3 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 232 N2MA

  • Eriks:23769250
  • Manufacturer:QJ 232 N2MA

€ 2.503,83/ stukexcl. btw

€ 3.029,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026