Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ230-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626405
  • Fabrikant:4012801267854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.807,55/ stukexcl. btw

€ 2.187,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
45 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
350 kN
Statisch draaggetal
485 kN
Gewicht
12.2 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 230 N2MA/C3

  • Eriks:23769249
  • Manufacturer:QJ 230 N2MA/C3

€ 1.800,94/ stukexcl. btw

€ 2.179,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026