€ 1.807,55/ stukexcl. btw
€ 2.187,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 45 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 350 kN |
Statisch draaggetal | 485 kN |
Referentietoerental | 2.36 tr/min |
Grenstoerental | 4.35 tr/min |
Gewicht | 12.2 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 2.121,11/ stukexcl. btw
€ 2.566,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026