Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ228-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626403
  • Fabrikant:4012801267816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.444,26/ stukexcl. btw

€ 1.747,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
42 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
315 kN
Statisch draaggetal
420 kN
Gewicht
9.69 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 228 N2MA/C3

  • Eriks:24004171
  • Manufacturer:QJ 228 N2MA/C3

€ 1.440,98/ stukexcl. btw

€ 1.743,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026