Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ228-N2-MPA

  • ERIKS:11668628
  • Fabrikant:4012801267847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.444,26/ stukexcl. btw

€ 1.747,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
42 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
315 kN
Statisch draaggetal
420 kN
Referentietoerental
2.6 tr/min
Grenstoerental
4.7 tr/min
Gewicht
9.69 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 228 N2MA

  • Eriks:23769246
  • Manufacturer:QJ 228 N2MA

€ 1.697,16/ stukexcl. btw

€ 2.053,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026