Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ226-N2-MPA-C3

  • ERIKS:11835402
  • Fabrikant:4012801237734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.204,04/ stukexcl. btw

€ 1.456,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
295 kN
Statisch draaggetal
370 kN
Referentietoerental
2.8 tr/min
Grenstoerental
5.1 tr/min
Gewicht
7.66 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 226 N2MA/C3

  • Eriks:24004170
  • Manufacturer:QJ 226 N2MA/C3

€ 1.201,73/ stukexcl. btw

€ 1.454,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026