€ 1.039,43/ stukexcl. btw
€ 1.257,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 340 kN |
Gewicht | 6.619 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 1.036,41/ stukexcl. btw
€ 1.254,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026