€ 1.039,43/ stukexcl. btw
€ 1.257,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 340 kN |
Referentietoerental | 3.05 tr/min |
Grenstoerental | 5.4 tr/min |
Gewicht | 6.607 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 1.220,66/ stukexcl. btw
€ 1.477,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026