Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ222-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626399
  • Fabrikant:4012801267731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 900,07/ stukexcl. btw

€ 1.089,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
249 kN
Statisch draaggetal
285 kN
Gewicht
5.66 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 222 N2MA/C3

  • Eriks:23769241
  • Manufacturer:QJ 222 N2MA/C3

€ 809,34/ stukexcl. btw

€ 979,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026