€ 900,07/ stukexcl. btw
€ 1.089,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 38 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 249 kN |
Statisch draaggetal | 285 kN |
Referentietoerental | 3.35 tr/min |
Grenstoerental | 5.9 tr/min |
Gewicht | 5.66 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 953,23/ stukexcl. btw
€ 1.153,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026