€ 868,92/ stukexcl. btw
€ 1.051,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 233 kN |
Statisch draaggetal | 255 kN |
Met afdichting | Nee |