Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ221-N2-MPA

  • ERIKS:14178765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 868,92/ stukexcl. btw

€ 1.051,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
233 kN
Statisch draaggetal
255 kN
Met afdichting
Nee