Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ220-N2-MPA-C3

  • ERIKS:11835401
  • Fabrikant:4012801267670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 692,46/ stukexcl. btw

€ 837,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
34 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
224 kN
Statisch draaggetal
241 kN
Referentietoerental
3.55 tr/min
Grenstoerental
6.6 tr/min
Gewicht
4.02 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 220 N2MA/C3

  • Eriks:12121307
  • Manufacturer:QJ 220 N2MA/C3

€ 689,49/ stukexcl. btw

€ 834,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026