€ 692,46/ stukexcl. btw
€ 837,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 34 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 224 kN |
Statisch draaggetal | 241 kN |
Referentietoerental | 3.55 tr/min |
Grenstoerental | 6.6 tr/min |
Gewicht | 3.952 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 812,06/ stukexcl. btw
€ 982,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026