€ 597,57/ stukexcl. btw
€ 723,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 32 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 190 kN |
Statisch draaggetal | 212 kN |
Referentietoerental | 3.7 tr/min |
Grenstoerental | 7 tr/min |
Gewicht | 3.41 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 595,97/ stukexcl. btw
€ 721,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026