Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ219-N2-MPA

  • ERIKS:11668623
  • Fabrikant:4012801267663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 597,57/ stukexcl. btw

€ 723,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
190 kN
Statisch draaggetal
212 kN
Referentietoerental
3.7 tr/min
Grenstoerental
7 tr/min
Gewicht
3.41 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 219 N2MA

  • Eriks:23769237
  • Manufacturer:QJ 219 N2MA

€ 701,92/ stukexcl. btw

€ 849,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026