Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ218-XL-N2-MPA

  • ERIKS:11835399
  • Fabrikant:4012801013680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 501,93/ stukexcl. btw

€ 607,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
181 kN
Statisch draaggetal
185 kN
Referentietoerental
3.85 tr/min
Grenstoerental
8.2 tr/min
Gewicht
2.8 kg
Met afdichting
Nee