€ 559,03/ stukexcl. btw
€ 676,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 158 kN |
Statisch draaggetal | 160 kN |
Met afdichting | Nee |