Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ217-XL-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14186917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 559,03/ stukexcl. btw

€ 676,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
158 kN
Statisch draaggetal
160 kN
Met afdichting
Nee