€ 465,60/ stukexcl. btw
€ 563,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 158 kN |
Statisch draaggetal | 160 kN |
Gewicht | 2.195 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 492,25/ stukexcl. btw
€ 595,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026