Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ216-XL-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14186761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 421,10/ stukexcl. btw

€ 509,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
136 kN
Statisch draaggetal
137 kN
Met afdichting
Nee