Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ216-XL-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14177717
Image 1
Opslaan in lijst

€ 368,48/ stukexcl. btw

€ 445,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
136 kN
Statisch draaggetal
137 kN
Met afdichting
Nee