€ 404,06/ stukexcl. btw
€ 488,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 136 kN |
Statisch draaggetal | 137 kN |
Met afdichting | Nee |