€ 350,68/ stukexcl. btw
€ 424,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 136 kN |
Statisch draaggetal | 137 kN |
Referentietoerental | 4.25 tr/min |
Grenstoerental | 9.4 tr/min |
Gewicht | 1.776 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 417,79/ stukexcl. btw
€ 505,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026