€ 313,61/ stukexcl. btw
€ 379,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 25 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 122 kN |
Met afdichting | Nee |