Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ215-XL-MPA

  • ERIKS:11835398
  • Fabrikant:4012801267465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 298,80/ stukexcl. btw

€ 361,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
123 kN
Statisch draaggetal
122 kN
Referentietoerental
4.55 tr/min
Grenstoerental
10.2 tr/min
Gewicht
1.457 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 215 MA

  • Eriks:23769231
  • Manufacturer:QJ 215 MA

€ 336,16/ stukexcl. btw

€ 406,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026