Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ214-XL-N2-MPA-T42F

  • ERIKS:14187141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 323,25/ stukexcl. btw

€ 391,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
118 kN
Statisch draaggetal
114 kN
Met afdichting
Nee