Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ214-XL-MPA-C3

  • ERIKS:11835397
  • Fabrikant:4012801157681
Image 1
Opslaan in lijst

€ 269,13/ stukexcl. btw

€ 325,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
118 kN
Statisch draaggetal
114 kN
Referentietoerental
4.7 tr/min
Grenstoerental
10.7 tr/min
Gewicht
1.3 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 214 MA/C3

  • Eriks:23769229
  • Manufacturer:QJ 214 MA/C3

€ 388,01/ stukexcl. btw

€ 469,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026