€ 269,13/ stukexcl. btw
€ 325,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 118 kN |
Statisch draaggetal | 114 kN |
Referentietoerental | 4.7 tr/min |
Grenstoerental | 10.7 tr/min |
Gewicht | 1.355 kg |
Met afdichting | Nee |