Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ213-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14178763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,29/ stukexcl. btw

€ 335,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
106 kN
Statisch draaggetal
104 kN
Met afdichting
Nee