€ 240,97/ stukexcl. btw
€ 291,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 23 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 106 kN |
Statisch draaggetal | 104 kN |
Gewicht | 1.27 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 275,05/ stukexcl. btw
€ 332,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026