Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ212-XL-N2-MPA

  • ERIKS:14178761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,30/ stukexcl. btw

€ 255,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
94 kN
Statisch draaggetal
87 kN
Met afdichting
Nee