Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ212-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14178760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 231,32/ stukexcl. btw

€ 279,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
94 kN
Statisch draaggetal
87 kN
Met afdichting
Nee