€ 200,92/ stukexcl. btw
€ 243,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 94 kN |
Statisch draaggetal | 87 kN |
Referentietoerental | 5.4 tr/min |
Grenstoerental | 12.3 tr/min |
Gewicht | 0.945 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 191,66/ stukexcl. btw
€ 231,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026