Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ211-XL-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14186915
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,10/ stukexcl. btw

€ 225,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
77 kN
Statisch draaggetal
71 kN
Met afdichting
Nee