€ 155,70/ stukexcl. btw
€ 188,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 77 kN |
Statisch draaggetal | 71 kN |
Referentietoerental | 5.9 tr/min |
Grenstoerental | 13.6 tr/min |
Gewicht | 0.75 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 177,97/ stukexcl. btw
€ 215,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026