Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ210-XL-N2-MPA-T42B

  • ERIKS:14187123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,50/ stukexcl. btw

€ 182,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
62 kN
Statisch draaggetal
56 kN
Met afdichting
Nee