€ 125,74/ stukexcl. btw
€ 152,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 62 kN |
Statisch draaggetal | 56 kN |
Referentietoerental | 6.7 tr/min |
Grenstoerental | 15.2 tr/min |
Gewicht | 0.609 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 150,51/ stukexcl. btw
€ 182,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026