Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ209-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14177713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,13/ stukexcl. btw

€ 156,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
63 kN
Statisch draaggetal
53 kN
Met afdichting
Nee