€ 112,25/ stukexcl. btw
€ 135,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 63 kN |
Statisch draaggetal | 53 kN |
Gewicht | 0.515 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 102,72/ stukexcl. btw
€ 124,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026