Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ209-XL-MPA

  • ERIKS:11835391
  • Fabrikant:4012801180757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,25/ stukexcl. btw

€ 135,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
63 kN
Statisch draaggetal
53 kN
Referentietoerental
7 tr/min
Grenstoerental
16.2 tr/min
Gewicht
0.515 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 209 MA

  • Eriks:23769221
  • Manufacturer:QJ 209 MA

€ 120,98/ stukexcl. btw

€ 146,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026