Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ208-XL-N2-MPA-T42B

  • ERIKS:14187122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,48/ stukexcl. btw

€ 148,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
58 kN
Statisch draaggetal
46.5 kN
Met afdichting
Nee