Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ208-XL-MPA

  • ERIKS:11835390
  • Fabrikant:4012801012904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,16/ stukexcl. btw

€ 123,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
58 kN
Statisch draaggetal
46.5 kN
Referentietoerental
7.5 tr/min
Grenstoerental
17.5 tr/min
Gewicht
0.44 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 208 MA

  • Eriks:23769220
  • Manufacturer:QJ 208 MA

€ 116,12/ stukexcl. btw

€ 140,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026